BAXI - Caldera Power HT Plus 70F 65kW gas natural clase energética A - 7612423
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7612423
Ref.Sonepar
518202
EAN
8431406151645
Caldera de pie de condensación POWER HT PLUS 70F gas natural Caldera de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente con quemador de gas modulante de premezcla con control de llama por sonda de ionización y cuerpo de caldera construido íntegramente en acero inox AISI 316L. Rango de modulación 1:9 con un nivel de emisiones extremadamente reducido (clase 5 NOx). Alto rendimiento (4 estrellas según la Directiva 92/42/CEE). Cuadro de control digital y extraíble con funciones de programación, control de la temperatura por sonda exterior. Es necesario montar una botella de equilibrio/intercambiador de placas para asegurar el caudal mínimo. Marca: BAXI Potencia útil con temp. 80/60ºC: 7,2 - 65 kW Presión máxima de trabajo: 4 bar Rendimiento útil a potencia máx. con temp. 80/60ºC: 97,2% Rendimiento útil a potencia máx. con temp. 50/30ºC: 105,0% Rendimiento útil con carga parcial del 30% con temp. 50/30ºC: 108,1% Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 848 x 681 mm Peso: 70 kg


