BAXI - Calentador de gas de bajo NOx Serie 14 FI ECO gas propano / butano kit horizontal concéntrico 60/100 19,5Kw 230V 50Hz clase energética A/XL - 7705418

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Calentador de gas de bajo NOx Serie 14 FI ECO gas propano / butano kit horizontal concéntrico 60/100 19,5Kw 230V 50Hz clase energética A/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7705418

Ref.Sonepar

634625

EAN

8431406173227

Calentador BAXI 14 FI ECO GB/GP Calentador de bajo NOx estanco de encendido electrónico y control de ionización para gas butano o propano. Control sin complicaciones: los selectores incorporados permiten un manejo muy intuitivo. Instalación sin problemas: sus dimensiones compactas y su fácil acceso a las conexiones hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación. Potencia modulante: su consumo de gas se ajusta de forma óptima al caudal demandado. Grupo hidráulico de latón. Incluye kit de evacuación concéntrico horizontal 60/100. Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: A/XL Potencia útil máxima nominal: 24,5 kW Potencia útil mínima nominal: 7,0 kW Display Digital LCD: Sí Combustión: estanca Longitud máx. horizontal 60/100: 3,7 m Longitud máx. vertical 60/100: 4,7 m Caudal ACS Tª:25ºC: 14 l/min Presión mínima de funcionamiento: 0,2 bar Peso: 15 kg