BAXI - Calentador de gas Serie I ECO 11I GB/GP - 7705412

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Calentador de gas Serie I ECO 11I GB/GP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7705412

Ref.Sonepar

271498

EAN

8431406173166

Calentador atmosférico 11 I ECO GP y GB Calentador de bajo NOx de encendido por pilas, con control de ionización. Para gas propano/butano. Control sin complicaciones: los selectores incorporados permiten un manejo muy sencillo. Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: A/M Potencia útil máxima nominal: 19,3 kW Potencia útil mínima nominal: 8,7 kW Display Digital LCD: Sí Combustión: Atmosférica, de tiro natural Caudal ACS Tª:25ºC: 11 l/min Presión mínima de funcionamiento: 0,2 bar Peso: 11,8 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI