BAXI - CALENTADOR DE GAS SERIE I ECO 11I GN - 7705411

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CALENTADOR DE GAS SERIE I ECO 11I GN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7705411

Ref.Sonepar

885543

EAN

8431406173159

Calentador atmosférico 11 I ECO GN Calentador de bajo NOx de encendido por pilas, con control de ionización. Para gas natural. Control sin complicaciones: los selectores incorporados permiten un manejo muy sencillo. Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: A/M Potencia útil máxima nominal: 19,3 kW Potencia útil mínima nominal: 8,7 kW Display Digital LCD: Sí Combustión: Atmosférica, de tiro natural Caudal ACS Tª:25ºC: 11 l/min Presión mínima de funcionamiento: 0,2 bar Peso: 11,8 kg