BAXI - Calentador de gas Serie I ECO 14I GN - 7705413

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Calentador de gas Serie I ECO 14I GN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7705413

Ref.Sonepar

945356

EAN

8431406173173

Calentador atmosférico 14 I ECO GN Calentador de bajo NOx de encendido por pilas, con control de ionización. Para gas natural. Control sin complicaciones: los selectores incorporados permiten un manejo muy sencillo. Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: A/M Potencia útil máxima nominal: 24,3 kW Potencia útil mínima nominal: 9,7 kW Display Digital LCD: Sí Combustión: Atmosférica, de tiro natural Caudal ACS Tª:25ºC: 14 l/min Presión mínima de funcionamiento: 0,2 bar Peso: 14 kg