BAXI - Calentador kit horizontal concéntrico 60/100 gas propano / butano Serie 11 FI ECO 19,5Kw 230V 50Hz clase energética A/M

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Calentador kit horizontal concéntrico 60/100 gas propano / butano Serie 11 FI ECO 19,5Kw 230V 50Hz clase energética A/M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7705416

Ref.Sonepar

270913

EAN

8431406173203

Calentador BAXI 11 FI ECO GB/GP Calentador de bajo NOx estanco de encendido electrónico y control de ionización para gas butano o propano. Control sin complicaciones: los selectores incorporados permiten un manejo muy intuitivo. Instalación sin problemas: sus dimensiones compactas y su fácil acceso a las conexiones hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación. Potencia modulante: su consumo de gas se ajusta de forma óptima al caudal demandado. Grupo hidráulico de latón. Incluye kit de evacuación concéntrico horizontal 60/100. Clase de eficiencia en ACS/Perfil de demanda: A/M Potencia útil máxima nominal: 19,5 kW Potencia útil mínima nominal: 5,9 kW Display Digital LCD: Sí Combustión: estanca Longitud máx. horizontal 60/100: 5,7 m Longitud máx. vertical 60/100: 6,7 m Caudal ACS ?Tª:25ºC: 11 l/min Presión mínima de funcionamiento: 0,2 bar Peso: 14 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI