BAXI - CALT.KIT HZ.CONTCO.60/100 GN 11 FI ECO 19,5Kw ENCD.ELTRON.ALIM.230V 50Hz ,A/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7705415
Ref.Sonepar
270912
EAN
8431406173197
Calentador de gas de bajo NOx Serie 11 FI ECO gas natural kit horizontal concéntrico 60/100 19,5Kw encendido electrónico con alimentación 230V 50Hz clase de eficiencia energética A/M. Calentadores de bajo NOx estancos, de encendido electrónico y control de ionización. Versiones de 11 y 14 litros. Disponibles para gas natural, propano o butano. Control sin complicaciones, Su selector rotatorio facilita un manejo muy intuitivo. El display retroiluminado permite un sencillo acceso a las funciones y los parámetros de ajuste. Instalación sin problemas: Sus dimensiones compactas y su fácil acceso a las conexiones hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación. Se suministra con soporte para fijación a pared, llave de entrada del agua y latiguillos deconexión hidráulica. También se incluye kit de evacuación concéntrico o doble conducto. Potencia modulante. Función solar. Alta seguridad.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI