Artículo bonificable CAE

BAXI - Centralita de regulación solar CS2 Plus con 2 relés y 3 sondas - 7715260

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Centralita de regulación solar CS2 Plus con 2 relés y 3 sondas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7715260

Ref.Sonepar

761630

EAN

8431406176891

Central de regulación CS 2 Plus Unidad de centralita solar de regulación, marca BAXI, con pantalla LCD con display y control de menús mediante 3 botones, 2 salidas de relé y carátula de plástico de fácil montaje y dimensiones compactas. Control de la válvula de zona en edificios con acumuladores individuales, en función de la temperatura del acumulador de a.c.s. y del circuito solar. Incluye dos relés, un semiconductor y otro relé de alta potencia a los que se puede conectar un calentador eléctrico de hasta 3,6 kW (230 V~). Permite el control horario del elemento auxiliar (caldera o resistencia eléctrica), para mejorar el rendimiento del sistema.