BAXI - Circulador modulante para Bios Plus 90F-110F - 140040394
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140040394
Ref.Sonepar
180790
EAN
8431406158255
Circulador modulante para Bios PLUS 90F-110F. Estas calderas murales de condensación se distinguen por se elevada potencia y eficiencia concentrada en un reducido volumen. Como cualquier caldera de condensación, tiene un elevado rendimiento que alcanza 109,8% y son Clase 5 de NOx. Esto implica que son calderas con una combustión ecológica y que tienen un consumo de gas muy inferior al de una caldera convencional de potencia similar. Destacan también por su elevada versatilidad Gracias a los accesorios opcionales de conexión hidráulica y a los diferentes dispositivos de regulación pueden trabajar individualmente o conjuntamente mediante una conexión en cascada de varias. Esto permite que se puedan acoplar a cualquier tipo de instalación para ofrecer calefacción y agua caliente sanitaria.


