Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Circulador Quantum Eco 1035 racor 1" - 195000062

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Circulador Quantum Eco 1035 racor 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

195000062

Ref.Sonepar

115969

EAN

9999903008705

Circulador Quantum ECO 1035 con racores 1". Circuladores domésticos de acuerdo con la Directiva europea ErP, con Índice de Eficiencia Energética IEE <= 0,23, para instalaciones de calefacción y refrigeración hasta 6 bar. Ahorro energético que puede llegar hasta el 90%. Adaptan su funcionamiento a la demanda de calefacción, limitando así mismo los ruidos de circulación del agua en las instalaciones, con una gran facilidad de instalación y regulación.