Artículo bonificable CAE

BAXI - Circulador Quantum Eco 32 racor 1.1/4" - 7504411

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Circulador Quantum Eco 32 racor 1.1/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7504411

Ref.Sonepar

248712

EAN

8431406151478

Circulador QUANTUM ECO 32 Circulador para instalaciones de calefacción y refrigeración con temperaturas de -10ºC a 110ºC, marca BAXI, Monofásico 230 V, Regulación electrónica, diámetro conexión 1 1/4?, ?Pmax 7,5 m.c.a., Qmax 8 m3/h. Circulador de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada. Cumple con la Directiva ErP. Funcionamiento completamente automático, sin necesidad de purga ni mantenimiento. Equipado con una protección electrónica de sobrecarga. Dotado de una memoria no volátil para el almacenamiento de datos. Arranque antibloqueo cada 24 horas en caso de y sistema de filtrado para sedimentaciones. Pantalla LCD donde se presentan los parámetros de ajuste del circulador mediante símbolos y valores numéricos. Indice de protección eléctrica IP 44.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI