Artículo bonificable CAE

BAXI - CIRCULADOR QUANTUM ECO 80I 3"

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CIRCULADOR QUANTUM ECO 80I 3"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7504420

Ref.Sonepar

688655

EAN

8431406151560

Circulador QUANTUM ECO 80 I Circulador para instalaciones de calefacción y refrigeración con temperaturas de -10ºC a 110ºC, marca BAXI, Monofásico 230 V, Regulación electrónica, diámetro conexión 3?, ?Pmax 6 m.c.a., Qmax 45 m3/h. Circulador de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada. Cumple con la Directiva ErP. Funcionamiento completamente automático, sin necesidad de purga ni mantenimiento. Equipado con una protección electrónica de sobrecarga. Dotado de una memoria no volátil para el almacenamiento de datos. Arranque antibloqueo cada 24 horas en caso de y sistema de filtrado para sedimentaciones. Pantalla LCD donde se presentan los parámetros de ajuste del circulador mediante símbolos y valores numéricos. Indice de protección eléctrica IP 44.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI