Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Circulador Quantum Eco MYL-30 racor 1"

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Circulador Quantum Eco MYL-30 racor 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

195000059

Ref.Sonepar

125531

EAN

9999902814710

Circulador Quantum ECO MYL-30 con racores 1". Circuladores domésticos de acuerdo con la Directiva europea ErP, con Índice de Eficiencia Energética IEE <= 0,23, para instalaciones de calefacción y refrigeración hasta 6 bar. Ahorro energético que puede llegar hasta el 90%. Adaptan su funcionamiento a la demanda de calefacción, limitando así mismo los ruidos de circulación del agua en las instalaciones, con una gran facilidad de instalación y regulación.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI