BAXI - Circulador Quantum Maxi MYL1035 1" para calefacción y refrigeración - 7739887
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7739887
Ref.Sonepar
319075
EAN
8431406206970
Circulador QUANTUM MAXI 1035 Circulador para instalaciones de calefacción y refrigeración con temperaturas de -10ºC a 95ºC, marca BAXI, Monofásico 230 V, Regulación electrónica, diámetro conexión 1?, ?Pmax 6 m.c.a., Qmax 3,5 m3/h. Circulador de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada. Cumple con la Directiva ErP. Conexiones eléctricas fáciles y rápidas sin necesidad de ninguna herramienta. Indice de protección eléctrica IP X2D.