Artículo bonificable CAE

BAXI - Circulador Quantum Maxi MYL1045 1.1/4" para calefacción y refrigeración - 7739889

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Circulador Quantum Maxi MYL1045 1.1/4" para calefacción y refrigeración

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7739889

Ref.Sonepar

319556

EAN

8431406206994

Circulador QUANTUM MAXI 1045 Circulador para instalaciones de calefacción y refrigeración con temperaturas de -10ºC a 95ºC, marca BAXI, Monofásico 230 V, Regulación electrónica, diámetro conexión 1 1/4?, ?Pmax 7,5 m.c.a., Qmax 4,4 m3/h. Circulador de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada. Cumple con la Directiva ErP. Conexiones eléctricas fáciles y rápidas sin necesidad de ninguna herramienta. Indice de protección eléctrica IP X2D.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI