Artículo bonificable CAE

BAXI - Circulador Quantum Mini 1035 para instalaciones de calefacción y refrigeración - 7782964

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Circulador Quantum Mini 1035 para instalaciones de calefacción y refrigeración

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7782964

Ref.Sonepar

786843

EAN

8431406217778

Circulador QUANTUM MINI 1035 Circulador para instalaciones de calefacción y refrigeración con temperaturas de -10ºC a 95ºC, marca BAXI, Monofásico 230 V, Regulación electrónica, diámetro conexión 1?, ?Pmax 6 m.c.a., Qmax 3,5 m3/h. Circulador de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada. Cumple con la Directiva ErP. Conexiones eléctricas fáciles y rápidas sin necesidad de ninguna herramienta. Indice de protección eléctrica IP X2D.