BAXI - Colector modular premontado 5 salidas para instalaciones de climatización - 7750546

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Colector modular premontado 5 salidas para instalaciones de climatización

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7750546

Ref.Sonepar

654712

EAN

8431406208936

Colector modular premontado de 5 circuitos para instalaciones de climatización, de tecnopolímero, compuesto por: ? 1 colector de envío con medidores de caudal (doble escala: 0,5-5 l/min y 0,15-1,5 GPM) con función de regulación/corte del fluido. ? 1 colector de retorno con válvulas de corte con volante manual (conexión M30 x 1,5 mm), previstas para mando electrotérmico mediante los actuadores que pueden instalarse montando previamente el anillo en el módulo. ? 2 válvulas multifunción (ida y retorno). ? Soportes metálicos. Temperatura de trabajo: 5-60 ºC. Presión máxima de funcionamiento: 6 bares (10 bares para prueba de instalación). Medidores de caudal con doble escala (0,5-5 l/min y 0,15-1,5 GPM). Permite conexión en el lado derecho o izquierdo del colector. Permite la instalación en armarios empotrables estándard o slim.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI