BAXI - Colector solar plano Mediterráneo 200 - 720363801

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Colector solar plano Mediterráneo 200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720363801

Ref.Sonepar

183674

EAN

8431406121228

Colector solar plano MEDITERRANEO 200 Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 2,01 m2 de superficie bruta y 1,92 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana o cubierta inclinada. Ecuación característica: 0,770 - 3,924·T* - 0,011·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8421. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en parrilla soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (40 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 10 captadores mediante racores de compresión. Medidas 1753x1147x87 mm.