BAXI - Colector solar plano Mediterráneo 250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
720363701
Ref.Sonepar
180074
EAN
8431406121235
Colector solar plano MEDITERRANEO 250 Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 2,51 m2 de superficie bruta y 2,40 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana o cubierta inclinada. Ecuación característica: 0,765 - 3,653·T* - 0,012·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8421. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en parrilla soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (40 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 10 captadores mediante racores de compresión. Medidas 2187x1147x87 mm.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


