BAXI - Colector solar plano SOL-200H horizontal - 720364301

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Colector solar plano SOL-200H horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

720364301

Ref.Sonepar

518090

EAN

8431406121211

Colector solar plano SOL 200 H (Horizontal) Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 2,01 m2 de superficie bruta y 1,90 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana, cubierta inclinada o integrable en tejado. Ecuación característica: 0,809 - 3,989·T* - 0,017·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8420. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en serpentín soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio gris en color RAL 7016 fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (40 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 10 captadores mediante accesorios de fácil montaje. Medidas 1147x1753x87 mm.