BAXI - Colector solar plano Sol 250 Eco vertical

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Colector solar plano Sol 250 Eco vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7668030

Ref.Sonepar

518230

EAN

8431406138080

Colector solar plano SOL 250 Eco Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 2,52 m2 de superficie bruta y 2,40 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana, cubierta inclinada o integrable en tejado. Ecuación característica: 0,800 - 3,897·T* - 0,015·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8617. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en serpentín soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio gris fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (30 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 10 captadores mediante accesorios de fácil montaje. Medidas 2187x1147x70 mm.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI