Artículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto bomba de calor bibloc Platinum BC iMax 27 TR clase energética A+/A+ - 7694476

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto bomba de calor bibloc Platinum BC iMax 27 TR clase energética A+/A+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7694476

Ref.Sonepar

518261

EAN

8431406172688

Bomba de calor trifásica Platinum BC iMAX 27 kW Equipo aire agua tipo split con tecnología inverter formado por una unidad exterior y una unidad interior con cuadro de control con gran display. Temperatura máxima de impulsión en calefacción de 55 ºC y temperatura mínima de ida en modo frío de 7 ºC. Para la producción de ACS es necesario el accesorio kit válvula de 3 vías gestionada directamente por la bomba de calor. Incluye resistencias de apoyo integradas. Marca: BAXI Potencia calorífica: 24,40 kW Potencia frigorífica: 22,20 kW Potencia eléctrica nominal: 6,42 kW Rendimiento en modo calefacción COP: 3,80 (Según UNE14511-2) Rendimiento en modo frío EER: 3,80 (Según UNE14511-2) Unidad interior, medidas 600x900x498 mm, peso 74 kg Unidad exterior, medidas 1050x1338x417 mm, peso 141 kg