BAXI - Conjunto bomba de calor bibloc Platinum BC iPlus 11 TR versión fancoils clase energética A++

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto bomba de calor bibloc Platinum BC iPlus 11 TR versión fancoils clase energética A++

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7694465

Ref.Sonepar

247490

EAN

8431406172411

Bomba de calor trifásica sobrepotenciada para fancoils PLATINUM BC iPLUS 11 kW (frío-calor) Equipo aire agua tipo split con tecnología inverter formado por una unidad exterior, y una unidad interior convenientemente aislada para evitar condensaciones, con cuadro de control con gran display. Temperatura máxima de impulsión en calefacción de 60 ºC y temperatura mínima de ida en modo frío de 7 ºC. Para la producción de ACS es necesario el accesorio kit válvula de 3 vías gestionada directamente por la bomba de calor. Incluye resistencias de apoyo integradas. Marca: BAXI Potencia calorífica: 11,39 kW Potencia frigorífica: 15,49 kW Potencia eléctrica nominal: 2,45 kW Rendimiento en modo calefacción COP 4,65 (Según UNE14511-2) Rendimiento en modo frío EER 3,48 (Según UNE14511-2) Unidad interior: medidas 400x679x402 mm, peso 55 kg Unidad exterior: medidas 950x1350x417 mm, peso 118 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI