BAXI - Conjunto bomba de calor bibloc Platinum BC iPlus V200 Hybrid 4.5 MR clase energética A++ y ACS A/L - 7694486

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto bomba de calor bibloc Platinum BC iPlus V200 Hybrid 4.5 MR clase energética A++ y ACS A/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7694486

Ref.Sonepar

277901

EAN

8431406172596

Bomba de calor monofásica sobrepotenciada PLATINUM BC iPLUS V200 HYBRID 4.5 kW (frío-calor) Equipo aire agua tipo split con tecnología inverter formado por una unidad exterior y una unidad interior con cuadro de control con gran display. Temperatura máxima de impulsión en calefacción de 60 ºC y temperatura mínima de ida en modo frío de 7 ºC. Incorpora un acumulador de 180 l para ACS. Incluye regulación caldera/bomba de calor según coste de energía. Marca: BAXI Potencia calorífica: 4,6 kW Potencia frigorífica: 6,39 kW Potencia eléctrica nominal: 0,9 kW Rendimiento en modo calefacción COP 5,11 (Según UNE14511-2) Rendimiento en modo frío EER 2,98 (Según UNE14511-2) Unidad interior: medidas 600x1250x728 mm, peso 131 kg Unidad exterior: medidas 840x880x330 mm, peso 42 kg