BAXI - Conjunto bomba de calor Bibloc Platinum BC Smart iR32 6 MR clase energética A++ - 7784954

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto bomba de calor Bibloc Platinum BC Smart iR32 6 MR clase energética A++

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7784954

Ref.Sonepar

787570

EAN

8433106220362

Bomba de calor monofásica sobrepotenciada PLATINUM BC SMART iR32 6 kW (frío-calor) Equipo aire agua tipo split con tecnología inverter formado por una unidad exterior y una unidad interior con cuadro de control con gran display. Temperatura máxima de impulsión en calefacción de 60 ºC y temperatura mínima de ida en modo frío de 7 ºC. Incorpora un acumulador de 190 l para ACS. Incluye resistencias de apoyo integradas. Marca: BAXI Potencia calorífica: 6,40 kW Potencia frigorífica: 7,00 kW Potencia eléctrica nominal: 1,28 kW Rendimiento en modo calefacción COP 5,00 (Según UNE14511-2) Rendimiento en modo frío EER 4,88 (Según UNE14511-2) Unidad interior: medidas 560x1948x564 mm, peso 173 kg Unidad exterior: medidas 840x880x330 mm, peso 54 kg