BAXI - Conjunto caldera EuroCondens SGB 2x300E 588kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222995038
Ref.Sonepar
630484
EAN
8431406168148
Conjunto Modular EuroCondens SGB 2x300 Incluye 2 calderas EuroCondens SGB, kit de evacuación de humos a una sola chimenea, 2 módulos BM para la gestión de la cascada y 2 sondas ida/retorno cascada para montaje en vaina. Conjunto homologado como un único generador. Características EuroCondens SGB 300: Caldera de pie de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con funcionamiento de temperatura variable en función de la temperatura exterior. Cuerpo caldera de fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural. Bajo nivel de emisiones. Sistema de regulación integrado Multilevel Plus para la gestión de caldera e instalación en función de la temperatura exterior. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura 50/30ºC: 51,4 - 321,3 kW Rendimiento estacional 40/30ºC: 109% Presión máxima de trabajo: 6 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 692 x 1.389 x 1.357 mm Peso: 344 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


