BAXI - Conjunto caldera EuroCondens SGB 2x400E 788kW - 222995039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
222995039
Ref.Sonepar
632832
EAN
8431406168155
Conjunto Modular EuroCondens SGB 2x400 Incluye 2 calderas EuroCondens SGB, kit de evacuación de humos a una sola chimenea, 2 módulos BM para la gestión de la cascada y 2 sondas ida/retorno cascada para montaje en vaina. Conjunto homologado como un único generador. Características EuroCondens SGB 400: Caldera de pie de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con funcionamiento de temperatura variable en función de la temperatura exterior. Cuerpo caldera de fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Quemador de premezcla modulante de acero inoxidable ajustado para Gas Natural. Bajo nivel de emisiones. Sistema de regulación integrado Multilevel Plus para la gestión de caldera e instalación en función de la temperatura exterior. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura 50/30ºC: 84,0 - 425,0 kW Rendimiento estacional 40/30ºC: 109% Presión máxima de trabajo: 6 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 762 x 1.371 x 1.882 mm Peso: 540 kg


