Artículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior + panel RZGK100 NANUK Cassette R32 ULTRA DC Inverter 10,55 a 11,15kW

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior + panel RZGK100 NANUK Cassette R32 ULTRA DC Inverter 10,55 a 11,15kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711460

Ref.Sonepar

776167

EAN

8431406174774

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGK100 Unidad interior RZGBK100 y Unidad exterior RZGT100 Conjunto de unidad interior y exterior de CASSETTE Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 1800 m3/h Presión sonora máxima: 51 dBA Peso: 26,5 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 835/290/835 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 10,55 kW Corriente nominal absorbida (frío): 15,00 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 11,15 kW Corriente nominal absorbida (calor): 15,50 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 5,37 kW Máxima corriente absorbida: 23,5 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 57 dBA Peso: 72 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 970/805/395

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI