BAXI - Conjunto unidad interior + exterior + panel RZGK35 NANUK Cassette R32 ULTRA DC Inverter 3,60 a 4,20kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7722458
Ref.Sonepar
518307
EAN
8431406199401
Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGK35 Unidad interior RZGBK35 y Unidad exterior RZGT35 Conjunto de unidad interior y exterior de CASSETTE Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 700 m3/h Presión sonora máxima: 45 dBA Peso: 17,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 570/260/570 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 3,60 kW Corriente nominal absorbida (frío): 4,74 A SEER: 6,2 Potencia nominal (calor): 4,20 kW Corriente nominal absorbida (calor): 5,40 A SCOP: 4,1 Potencia máxima absorbida: 2,1 kW Máxima corriente absorbida: 11,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 1/4" Diámetro tuberías de gas: 1/2" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 54 dBA Peso: 35 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 800/545/315
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


