Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior + panel RZGK70 NANUK Cassette R32 ULTRA DC Inverter 7,00 a 8,00kW - 7711459

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior + panel RZGK70 NANUK Cassette R32 ULTRA DC Inverter 7,00 a 8,00kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711459

Ref.Sonepar

518298

EAN

8431406174767

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGK70 Unidad interior RZGBK70 y Unidad exterior RZGT70 Conjunto de unidad interior y exterior de CASSETTE Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 1300 m3/h Presión sonora máxima: 47 dBA Peso: 24,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 835/250/835 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 7,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 9,57 A SEER: 6,5 Potencia nominal (calor): 8,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 9,22 A SCOP: 4,2 Potencia máxima absorbida: 3,65 kW Máxima corriente absorbida: 16,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 58 dBA Peso: 51 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/700/350