BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGC100 NANUK Suelo-Techo R32 ULTRA DC Inverter 10,55 a 11,15kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711471
Ref.Sonepar
713529
EAN
8431406174705
Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGC100 Unidad interior RZGNC100 y Unidad exterior RZGT100 Conjunto de unidad interior y exterior de SUELO-TECHO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 1800 m3/h Presión sonora máxima: 53 dBA Peso: 44,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1631/660/205 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 10,55 kW Corriente nominal absorbida (frío): 15,00 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 11,15 kW Corriente nominal absorbida (calor): 15,50 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 5,37 kW Máxima corriente absorbida: 23,5 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 57 dBA Peso: 72 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 970/805/395
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


