Artículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGC140 NANUK Suelo-Techo R32 ULTRA DC Inverter 14,00 a 16,00kW - 7711474

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGC140 NANUK Suelo-Techo R32 ULTRA DC Inverter 14,00 a 16,00kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711474

Ref.Sonepar

518301

EAN

8431406174729

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGC140 Unidad interior RZGNC140 y Unidad exterior RZGT140 Conjunto de unidad interior y exterior de SUELO-TECHO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 1900 m3/h Presión sonora máxima: 54 dBA Peso: 44,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1631/660/205 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 14,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 23,60 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 16,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 23,70 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 6,8 kW Máxima corriente absorbida: 27,00 A Alimentación: 380-415 V3~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 3/4" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 60 dBA Peso: 100 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 940/1325/370