Artículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGC50 NANUK Suelo-Techo R32 ULTRA DC Inverter 5,00 a 5,60kW - 7711469

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGC50 NANUK Suelo-Techo R32 ULTRA DC Inverter 5,00 a 5,60kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711469

Ref.Sonepar

518299

EAN

8431406174682

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGC50 Unidad interior RZGNC50 y Unidad exterior RZGT50 Conjunto de unidad interior y exterior de SUELO-TECHO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 900 m3/h Presión sonora máxima: 45 dBA Peso: 25,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 930/660/205 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 5,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 7,16 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 5,60 kW Corriente nominal absorbida (calor): 7,60 A SCOP: 4,1 Potencia máxima absorbida: 2,4 kW Máxima corriente absorbida: 12,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 1/4" Diámetro tuberías de gas: 1/2" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 55 dBA Peso: 37 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 800/545/315

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI