BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGC70 NANUK Suelo-Techo R32 ULTRA DC Inverter 7,00 a 8,00kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711470
Ref.Sonepar
518300
EAN
8431406174699
Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGC70 Unidad interior RZGNZ70 y Unidad exterior RZGT70 Conjunto de unidad interior y exterior de SUELO-TECHO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Incluye unidad interior, panel y unidad exterior. Datos técnicos unidad interior: Caudal de aire máximo: 1300 m3/h Presión sonora máxima: 47 dBA Peso: 32,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1280/660/205 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 7,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 9,88 A SEER: 6,3 Potencia nominal (calor): 8,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 9,22 A SCOP: 4,1 Potencia máxima absorbida: 3,65 kW Máxima corriente absorbida: 16,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 58 dBA Peso: 51 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/700/350
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


