Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD100 NANUK Conducto R32 ULTRA DC Inverter 10,55 a 11,15kW - 7711446

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD100 NANUK Conducto R32 ULTRA DC Inverter 10,55 a 11,15kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711446

Ref.Sonepar

518294

EAN

8431406174651

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGD100 Unidad interior RZGND100 y Unidad exterior RZGT100 Conjunto de unidad interior y exterior de CONDUCTO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos unidad interior: Presión estática disponible: 0-160 Pa Caudal de aire máximo: 1900 m3/h Presión sonora máxima: 44 dBA Peso: 42,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1400/245/700 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 10,55 kW Corriente nominal absorbida (frío): 15,00 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 11,15 kW Corriente nominal absorbida (calor): 15,50 A SCOP: 4,1 Potencia máxima absorbida: 5,37 kW Máxima corriente absorbida: 23,5 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 57 dBA Peso: 72 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 970/805/395