Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD120 NANUK Conducto R32 ULTRA DC Inverter 12,10 a 13,50kW - 7711447

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD120 NANUK Conducto R32 ULTRA DC Inverter 12,10 a 13,50kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711447

Ref.Sonepar

518295

EAN

8431406174668

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGD120 Unidad interior RZGND120 y Unidad exterior RZGT120 Conjunto de unidad interior y exterior de CONDUCTO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos unidad interior: Presión estática disponible: 0-160 Pa Caudal de aire máximo: 1900 m3/h Presión sonora máxima: 44 dBA Peso: 42,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1400/245/700 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 12,10 kW Corriente nominal absorbida (frío): 19,00 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 13,50 kW Corriente nominal absorbida (calor): 20,00 A SCOP: 4,1 Potencia máxima absorbida: 5,73 kW Máxima corriente absorbida: 24,9 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 57 dBA Peso: 72 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 970/805/395