Fin de vidaArtículo bonificable CAE

BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD140 NANUK Conducto R32 ~3 ULTRA DC Inverter 14,00 a 16,00kW - 7711448

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD140 NANUK Conducto R32 ~3 ULTRA DC Inverter 14,00 a 16,00kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7711448

Ref.Sonepar

518296

EAN

8431406174675

Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGD140 Unidad interior RZGND140 y Unidad exterior RZGT140 Conjunto de unidad interior y exterior de CONDUCTO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos unidad interior: Presión estática disponible: 0-160 Pa Caudal de aire máximo: 2300 m3/h Presión sonora máxima: 52 dBA Peso: 46,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1400/245/700 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 14,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 22,40 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 16,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 23,00 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 6,8 kW Máxima corriente absorbida: 27,00 A Alimentación: 380-415 V3~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 3/4" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 60 dBA Peso: 100 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 940/1325/370