BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD50 NANUK Conducto R32 ULTRA DC Inverter 5,00 a 5,60kW - 7711444
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711444
Ref.Sonepar
518292
EAN
8431406174637
Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGD50 Unidad interior RZGND50 y Unidad exterior RZGT50 Conjunto de unidad interior y exterior de CONDUCTO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos unidad interior: Presión estática disponible: 0-160 Pa Caudal de aire máximo: 1150 m3/h Presión sonora máxima: 43 dBA Peso: 31,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1000/245/700 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 5,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 6,73 A SEER: 6,2 Potencia nominal (calor): 5,60 kW Corriente nominal absorbida (calor): 6,50 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 2,4 kW Máxima corriente absorbida: 12,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 1/4" Diámetro tuberías de gas: 1/2" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 55 dBA Peso: 37 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 800/545/315


