BAXI - Conjunto unidad interior + exterior RZGD70 NANUK Conducto R32 ULTRA DC Inverter 7,00 a 8,00kW - 7711445
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7711445
Ref.Sonepar
518293
EAN
8431406174644
Equipo de Aire Acondicionado NANUK RZGD70 Unidad interior RZGND70 y Unidad exterior RZGT70 Conjunto de unidad interior y exterior de CONDUCTO Fluido refrigerante R32 Gama comercial monosplit marca BAXI Datos técnicos unidad interior: Presión estática disponible: 0-160 Pa Caudal de aire máximo: 1400 m3/h Presión sonora máxima: 44 dBA Peso: 32,0 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 1000/245/700 Datos técnicos unidad exterior: Potencia nominal (frío): 7,00 kW Corriente nominal absorbida (frío): 9,23 A SEER: 6,1 Potencia nominal (calor): 8,00 kW Corriente nominal absorbida (calor): 9,23 A SCOP: 4,0 Potencia máxima absorbida: 3,65 kW Máxima corriente absorbida: 16,00 A Alimentación: 220-240 V~, 50 Hz Diámetro tuberías de líquido: 3/8" Diámetro tuberías de gas: 5/8" Carga de refrigerante para 8m Presión sonora máxima: 58 dBA Peso: 51 kg Dimensiones ancho/alto/fondo (mm): 900/700/350


