Artículo bonificable CAE

BAXI - Control digital para fancoil 220-240V 50Hz 1Ph

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Control digital para fancoil 220-240V 50Hz 1Ph

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7748934

Ref.Sonepar

764634

EAN

8431406208134

Control digital para fancoil 220-240V 50Hz 1Ph Descripción de la serie FANCOILS AGUA CALIENTE CON AEROTERMIA. La gama BC ACS para agua caliente funciona según el principio de la bomba de calor aerotérmica: la recuperación de la energía del aire ambiente. Esta gama, con acumuladores de 200 ó 270 l, y disponible en tres modelos, la BC ACS 200 IN, la BC ACS 300 IN y la BC ACS 300 1E, son la solución ideal para calentamiento de agua caliente sanitaria. Principales características:

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI