BAXI - Control remoto Platinum BC Monobloc - 7218135

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Control remoto Platinum BC Monobloc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7218135

Ref.Sonepar

636637

EAN

8431406146399

Bombas de calor inverter de máxima eficiencia que intregan todos los componentes en la unidad exterior. Tanto la captación de energía aerotérmica como el control del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Disponible en potencias de 6, 10 y 16 kW, la bomba de calor Platinum BC tipo monobloc Inverter está especialmente indicada para combinar con radiadores, suelo radiante-refrescante y fan coils, para conseguir una gran eficiencia energética en instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Bajo consumo energético La tecnología GAS Inverter le confiere un funcionamiento más eficiente con el que se reduce el consumo energético. Diseño compacto Sus dimensiones reducidas permiten su montaje en lugares con poco espacio como balcones o galerías. Control inteligente La electrónica de última generación integrada permite el control de sistemas híbridos con bomba de calor y caldera. Igualmente, permite controlar hasta 4 bombas de calor en cascada y con centralita de regulación opcional, es posible regular hasta 5 circuitos de calefacción. Alto rendimiento Un COP mayor de 4 garantiza una alta eficiencia incluso con temperaturas exteriores bajas. Combínala como quieras Con una temperatura máxima de ida de 60º en calefacción se puede combinar en instalaciones con radiadores, suelo radiante o fancoils. También para frío La Platinum BC Monobloc es una solución polivalente, una bomba de calor reversible que puede ser utilizada para instalaciones de aire acondicionado. La temperatura mínima de impulsión para este tipo de instalaciones es de 7ºC, cosa que permite su utilización en instalaciones con fancoils o con suelo refrescante. Versiones de alta potencia Disponible en potencias de 25 y 38 kW y con múltiples opciones de control para las instalaciones con mayores exigencias. En las versiones Platinum BC Monobloc de Alta Potencia, el funcionamiento es ON/OFF por lo que requieren de un depósito de inercia de mayor tamaño que las bombas de calor Inverter.