BAXI - CONTROLADOR SUELO RADIANTE SR8Z-BR

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CONTROLADOR SUELO RADIANTE SR8Z-BR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7216916

Ref.Sonepar

518116

EAN

8431406145965

Centralita de regulación y zonificación SR8Z. Regulación de Calor o Frío pudiéndose conectar a calderas o bombas de calor reversibles. Mismo módulo técnico para las dos tecnologías BUS y radio: el módulo técnico BUS se transforma en radio cableando el receptor, pudiendose mezclar ambas soluciones. Regulación en un solo equipo de hasta 8 zonas. Posibilidad de ampliación de control de zonas conectando dos módulos en serie. Incluye entrada de sonda de punto de rocío. Programación estancia por estancia o centralizada. Posibilidad de activar el funcionamiento en modo forzado en el primer calentamiento. Certificado Eu.Bac. Clasificación ErP: IV Contribución a la eficiencia según ErP: 2% Tensión de alimentación: 230V Tensión de alimentación sondas a través del BUS: 24 V Salidas contactos generador y circulador: contacto seco 2A máx. 230 V. Confección: individual.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI