Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador 1000l I/PC inoxidable con serpentín

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador 1000l I/PC inoxidable con serpentín

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148111029

Ref.Sonepar

994595

EAN

8431406161705

Acumulador de acero inoxidable 1000 I Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 25 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 946 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Circuito primario de serpentín. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito secundario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 113,97 kW Dimensiones (diámetro x alto): 950 x 2.250 mm Peso: 185 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI