BAXI - Deposito acumulador 1000l I/PC inoxidable protección categoría serpentín - 148111031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148111031
Ref.Sonepar
676952
EAN
8431406161729
Acumulador de acero inoxidable 1000 I/ PC Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 25 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 946 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Protección catódica permanente, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Circuito primario de serpentín. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito secundario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 113,97 kW Dimensiones (diámetro x alto): 950 x 2.250 mm Peso: 185 kg


