BAXI - Deposito acumulador 100l I/PC inoxidable protección catódica clase energética B - 148111011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148111011
Ref.Sonepar
517894
EAN
8431406161644
Acumulador de acero inoxidable 100 I/ PC Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 3 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 100 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Protección catódica permanente, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Se incluye el grupo de seguridad Flexbrane. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito primario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 23,54 kW Dimensiones (diámetro x alto): 480 x 1.154 mm Peso: 48 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


