Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador 100l inoxidable clase energética B

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador 100l inoxidable clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148111005

Ref.Sonepar

219693

EAN

8431406161583

Acumulador de acero inoxidable 100 I Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 3 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 100 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Se incluye el grupo de seguridad Flexbrane. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito primario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 23,54 kW Dimensiones (diámetro x alto): 480 x 1.154 mm Peso: 48 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI