BAXI - Deposito acumulador 150l I/PC inoxidable protección catódica clase energética B - 148111012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148111012
Ref.Sonepar
517895
EAN
8431406161651
Acumulador de acero inoxidable 150 I/ PC Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 3 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 150 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Protección catódica permanente, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Se incluye el grupo de seguridad Flexbrane. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito primario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 26,49 kW Dimensiones (diámetro x alto): 620 x 983 mm Peso: 64 kg


