Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador 300l inoxidable clase energética C

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador 300l inoxidable clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148111008

Ref.Sonepar

679304

EAN

8431406161613

Acumulador de acero inoxidable 300 I Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 3 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 300 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito primario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 50,40 kW Dimensiones (diámetro x alto): 620 x 1.724 mm Peso: 109 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI