BAXI - Deposito acumulador 500l I/PC inoxidable protección catódica - 148111015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148111015
Ref.Sonepar
517897
EAN
8431406161682
Acumulador de acero inoxidable 500 I/ PC Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 3 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 500 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Protección catódica permanente, para el funcionamiento en aguas especialmente agresivas. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito primario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 62,23 kW Dimensiones (diámetro x alto): 770 x 1.730 mm Peso: 151 kg


