Artículo bonificable CAE

BAXI - Deposito acumulador 500l inoxidable - 148111009

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Deposito acumulador 500l inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148111009

Ref.Sonepar

276611

EAN

8431406161620

Acumulador de acero inoxidable 500 I Para la instalación en circuitos de calefacción de hasta 3 bar y 110ºC y de Agua Caliente Sanitaria de hasta 8 bar y 90ºC. Con circuito secundario de 500 litros y construido en acero inoxidable AISI-316 Ti. Posibilidad de acoplamiento en batería para cubrir grandes servicios. Gran producción de ACS, tanto en horas punta como en demanda continua. Cuadro de control completo, que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor verano/invierno. Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica calefactora en el circuito primario, para cubrir las necesidades de servicio sin el funcionamiento de la caldera. Potencia de intercambio: 62,23 kW Dimensiones (diámetro x alto): 770 x 1.730 mm Peso: 151 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI